HSS kombi-snittap-bit M5

Art.-nr.: 676306 M5
plus moms plus fragt
Ønsker du at bestille mere end en artikel? til hurtig indtastning
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
490 styk på lager

Vælg variant og styktal

til gevind Stykpris inkl. Moms
  • Gevindtype: M
  • Skæremateriale: HSS
  • Spidsvinkel: 60
  • Toleranceklasse: ISO 2 6H
  • Flankevinkel: 60

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Tilbud

Sæt med prisfordel

Produktdetaljer

Teknisk data

til gevind M5
Gevindtype M
Skæremateriale HSS
Spidsvinkel 60 grader
Toleranceklasse ISO 2 6H
Flankevinkel 60 grader
Anvendelse ved boringstype Op til 1×D ved gennemgangshul
Bit-sekskantskaft C 6,3
Producentbetegnelse 847 HSS
Hel længde 41 mm
Skaftlængde 12 mm
Borlængde a 7 mm
Spiralbor-⌀ 4,2 mm
Stigning 0,8 mm
Produkttype Snittapbit

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 676306 M5
EAN/GTIN 4013288101525
Producentnummer 05104642001

Betegnelse

Udførelse:

1/4 tomme sekskantskaft iht. DIN 3126 C 6,3.

Fordel:

Der kan hurtigt og nemt skiftes mellem boremaskine, forsænker og bitskruemaskine.

Anvendelse:

Ideel til reparations- og montagearbejder ved mobil brug.
1 værktøj til 3 arbejdsgange:
Boring af kernehul − gevindskæring − afgratning/forsænkning.
Bruges i boremaskine med højre- og venstreløb.

Downloads og dokumenter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven