HSS kombi-snittap-bit M4

Art.-nr.: 676306 M4
plus moms plus fragt
Ønsker du at bestille mere end en artikel? til hurtig indtastning
på forespørgsel
Efterlevering
0 styk på lager

Vælg variant og styktal

til gevind Stykpris inkl. Moms
  • Gevindtype: M
  • Skæremateriale: HSS
  • Spidsvinkel: 60
  • Toleranceklasse: ISO 2 6H
  • Flankevinkel: 60

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Tilbud

Sæt med prisfordel

Produktdetaljer

Teknisk data

til gevind M4
Gevindtype M
Skæremateriale HSS
Spidsvinkel 60 grader
Toleranceklasse ISO 2 6H
Flankevinkel 60 grader
Anvendelse ved boringstype Op til 1×D ved gennemgangshul
Bit-sekskantskaft C 6,3
Producentbetegnelse 847 HSS
Hel længde 39 mm
Skaftlængde 12 mm
Borlængde a 6 mm
Spiralbor-⌀ 3,3 mm
Stigning 0,7 mm
Produkttype Snittapbit

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 676306 M4
EAN/GTIN 4013288119049
Producentnummer 05104641001

Betegnelse

Udførelse:

1/4 tomme sekskantskaft iht. DIN 3126 C 6,3.

Fordel:

Der kan hurtigt og nemt skiftes mellem boremaskine, forsænker og bitskruemaskine.

Anvendelse:

Ideel til reparations- og montagearbejder ved mobil brug.
1 værktøj til 3 arbejdsgange:
Boring af kernehul − gevindskæring − afgratning/forsænkning.
Bruges i boremaskine med højre- og venstreløb.

Downloads og dokumenter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven