HSS-spiralborbit, Bor-⌀: 6,8mm

Art.-nr.: 676302 6,8
Price per 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
462 styk på lager

Vælg variant og styktal

Bor-⌀ (mm) Stykpris inkl. Moms

Disponibel

  • Skæremateriale: HSS
  • Spidsvinkel: 118

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Bor-⌀ 6,8 mm
Skæremateriale HSS
Spidsvinkel 118 grader
Producentbetegnelse 848 HSS
Spirallængde 30 mm
Hel længde 50 mm
Skaftlængde 14 mm
Bit-sekskantskaft C 6,3
Produkttype Spiralbor-bit

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 676302 6,8
EAN/GTIN 4013288118912
Producentnummer 05104619001
Manufacturer Wera Werkzeuge GmbH, Korzerter Straße 21-25, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.wera.de

Betegnelse

Udførelse:

1/4 tomme sekskantskaft iht. DIN 3126 C 6,3.

Fordel:

Hurtigt, ukompliceret skift mellem bor, forsænker eller skruebit.

Anvendelse:

Ideel til reparations- og montagearbejder ved mobil brug.
Til universalbrug i metal, træ og kunststof.
Specielle nittehulsstørrelser 3,1 og 5,1 mm.

Downloads og dokumenter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven