HSS-spiralborbit 4 mm

Art.-nr.: 676302 4
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
115 styk på lager

Vælg variant og styktal

Bor-⌀ (mm) Stykpris inkl. Moms
  • Skæremateriale: HSS
  • Spidsvinkel: 118

Sæt på favoritlisten

    Del dette produkt

    eller kopier dette link

    Tilbud

    Sæt med prisfordel

    Produktdetaljer

    Teknisk data

    Bor-⌀ 4 mm
    Skæremateriale HSS
    Spidsvinkel 118 grader
    Producentbetegnelse 848 HSS
    Spirallængde 20 mm
    Hel længde 44 mm
    Skaftlængde 14 mm
    Bit-sekskantskaft C 6,3
    Produkttype Spiralbor-bit

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer 676302 4
    EAN/GTIN 4013288118776
    Producentnummer 05104613001

    Betegnelse

    Udførelse:

    1/4 tomme sekskantskaft iht. DIN 3126 C 6,3.

    Fordel:

    Hurtigt, ukompliceret skift mellem bor, forsænker eller skruebit.

    Anvendelse:

    Ideel til reparations- og montagearbejder ved mobil brug.
    Til universalbrug i metal, træ og kunststof.
    Specielle nittehulsstørrelser 3,1 og 5,1 mm.

    Downloads og dokumenter

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven