Bits-sortiment med betjeningsværktøj 19 dele 19

Art.-nr.: 676235 19
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
26 styk på lager

Vælg variant og styktal

Antal dele Stykpris inkl. Moms

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Producentbetegnelse Kraftform Kompakt Stubby 1
Drivprofil Skruetrækker til Phillips; Pozidriv-skruetrækker; Ligekærvskruetrækker; Skruetrækkere til TORX®-skruer; Sekskant-skruetrækker
Antal dele 19
Betjeningsværktøj 1 bit-skralde 1/4”; Topskralde 1/4 tomme; Skruetrækkerholder
Bit-sekskantskaft E 6,3
Teleskopklinge, der kan forsænkes i grebet nej
maskinkompatibel ja
Produkttype Bitværktøj

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 676235 19
EAN/GTIN 4013288214553
Producentnummer 05057471001

Betegnelse

Udførelse:

Praktisk sammensatte Kraftform Kompakt®-sortimenter af bits og betjeningsværktøj til manuel brug og maskinbrug. Kraftform-skruetrækkergreb med hurtigskifteholder til 1/4 tomme-bits med C 6,3 og E 6,3 skaft.
Med ergonomisk 2K-Kraftform-greb, kort.

Indhold:

Bits, BiTorsion, længde 25 mm, C 6,3, til Phillips: 1 stk. nr. 675520 i hver str. 1/25; 2/25
Bits, BiTorsion, længde 25 mm, C 6,3 til Pozidriv: 1 stk. nr. 675540 i hver str. 1/25; 2/25
Bits, BiTorsion, længde 25 mm, C 6,3 til indvendig sekskant: 1 stk. i hver str. 2; 2,5; 3; 4; 5; 5,5
Bits, BiTorsion, længde 25 mm, C 6,3 til indvendig Torx®: 1 stk. af hver nr. 675550 str. TX10; TX15; TX20; TX25; TX30
Bits, BiTorsion, længde 25 mm, C 6,3 til lige kærv: 1 stk. i hver str. 0,8×5,5; 1,0×5,5; 1,2×6,5
Skruetrækkergreb: 1 stk. nr. 676405

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven