Bit til lige kærv, 5/16 tomme C 8 12 mm

Art.-nr.: 675460 12
plus moms plus fragt

Priser:

  • fra 1 styk
    56,47  DKK / styk
  • fra 10 styk
    47,01  DKK / styk
Ønsker du at bestille mere end en artikel? til hurtig indtastning
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
66 styk på lager

Vælg variant og styktal

Skærbredde (mm) Stykpris inkl. Moms

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Producentbetegnelse 800/2 Z
Skærbredde 12 mm
Skærtykkelse 2 mm
Hel længde 41 mm
Drivprofil Ligekærv-skruetrækker
Bit-sekskantskaft C8
Produkttype Bitværktøj

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 675460 12
EAN/GTIN 4013288011305
Producentnummer 05057240001

Betegnelse

Udførelse:

Til fastholdelse i holdere eller maskiner med en tilsvarende 6-kantet holder.

Anvendelse:

Til ligekærvskruer DIN 3127.

Norm:

DIN ISO 1173

Materiale:

Krom-vanadium-speciallegering, sejhård.

Downloads og dokumenter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven