Bit til lige kærv, 5/16 tomme C 8, Skærbredde: 10mm

Art.-nr.: 675460 10
plus moms plus fragt
Individual prices for business customers after login.

Priser:

  • fra 1 styk
    56,47  DKK / styk
  • fra 10 styk
    47,01  DKK / styk
Ønsker du at bestille mere end en artikel? til hurtig indtastning
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
132 styk på lager

Vælg variant og styktal

Skærbredde (mm) Stykpris inkl. Moms

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Producentbetegnelse 800/2 Z
Skærbredde 10 mm
Skærtykkelse 1,6 mm
Hel længde 41 mm
Drivprofil Ligekærv-skruetrækker
Bit-sekskantskaft C8
Produkttype Bitværktøj

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 675460 10
EAN/GTIN 4013288011299
Producentnummer NS.260A

Betegnelse

Udførelse:

Til fastholdelse i holdere eller maskiner med en tilsvarende 6-kantet holder.

Anvendelse:

Til ligekærvskruer DIN 3127.

Norm:

DIN ISO 1173

Materiale:

Krom-vanadium-speciallegering, sejhård.

Downloads og dokumenter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven