Skaft med magnet/ hurtigkobling, sekskantskaft: 6,3K

Art.-nr.: 675020 6,3K
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
208 styk på lager

Vælg variant og styktal

sekskantskaft Stykpris inkl. Moms

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Tilbud

Produktdetaljer

Teknisk data

Producentbetegnelse 889/4/1 K
sekskantskaft 6,3 mm
Hel længde 52 mm
Sekskantet udgang D 6,3 (1/4 tomme)
Drev, på maskinen E 6,3 (1/4 tomme)
maskinkompatibel ja
Produkttype Bitholder

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 675020 6,3K
EAN/GTIN 4013288095626
Producentnummer 05052502001

Betegnelse

Udførelse:

To dele, dvs. skaft og bits separat. Derved skal kun bitten udskiftes i tilfælde af slid.
„Rapidaptor” universalholder med automatisk hurtigkobling og magnet til C 6,3- og E 6,3-bits (en magnet holder skruen).
  • Holder til C 6,3 og E 6,3 bits.
  • Hylsteret går i hak i den åbne stilling. Ved indføring af en bit låser det automatisk.
  • Selv de mindste bits kan udtages uden problemer, da hylstret løfter bitten af magneten.
    − hurtigere bitskift, altid kun med én hånd.

Bemærk:

Rapidaptor friløbskoblingskaft tilgængeligt (nr. 675035 str. 6,3F).

Downloads og dokumenter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven