Tangsæt KBZ.SEITS.FLARU. 3K 3 stk.

Art.-nr.: 6701110
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 uger
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
    Produkttype Multifunktionstang

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer 6701110
    EAN/GTIN 4010886670118
    Producentnummer 6701110
    L-nummer L60160 1852

    Betegnelse

    Beskrivelse:

    Praktisk sæt i miljøvenlig papemballage
    JC-version = forkromet, med 2-komponent-håndtag

    Egenskab:

    • Samlet bredde [mm]: 156 mm
    • Samlet højde [mm]: 30 mm
    • Samlet længde [mm]: 315 mm
    • 1000 V isoleret: ingen
    • Version uden gnistdannelse: ingen
    • REACH-registrering tilgængelig: ingen
    • VDE-certificeret: ingen

    Egnede produkter

    Tilbehør

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven