Beskrivelse:
Udformning i henhold til DIN ISO 5746
Til hårdeste kontinuerlig brug
Stort løftestykke for lettere arbejde
Induktivt hærdede præcisionsskærekanter, ekstra lange, skærhårdhed 62 - 64 HRC
Til runde og flade materialer
Til alle tråde, også hård tråd/pianotråd, 1, 6 mm
GEDORE specialhærdet og hærdet stål, sænksmedet, oliehærdet og hærdet
JC-version = forkromet, med 2-komponent-håndtag
Krafttang betyder 35 % mindre kraftanstrengelse
Grebflade med skæring for særligt godt greb
Grovt savtakket grebsflade til fastholdelse af skruer, rør osv.
Egenskab:
- Kæbeform: flade kæber
- Kæbelængde L3 [mm]: 38 mm
- Samlingstyper [mm]: Indsat led
- Samlet bredde [mm]: 50 mm
- Samlet højde [mm]: 22 mm
- Samlet længde [mm]: 190 mm
- Håndtagets udformning [tommer]: 2K
- Hærdningsproces [mm]: Induktionshærdet
- Hovedbredde 1 [mm]: 25,6 mm
- Hovedtykkelse T1 [mm]: 11,0 mm
- Materiale: hærdet stål
- Skærekantform: Med facet
- Skærkanthårdhed: 62 - 64 HRC
- Skærekapacitet (max.): 1,6
- Spidsbredde W4 [mm]: 6,5 mm
- 1000 V isoleret: ingen
- Version uden gnistdannelse: ingen
- REACH-registrering tilgængelig: ingen
- VDE-certificeret: ingen