Klinge til Torx® Halfmoon, 4 mm TX1

Art.-nr.: 669935 TX1
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
22 styk på lager

Tilbud

Sæt med prisfordel

Produktdetaljer

Teknisk data

Producentbetegnelse 867/9 C TORX®
Torx®-profil TX1
Klinge-⌀ 1,5 mm
Klingelængde 20 mm
Hel længde 44 mm
Drivprofil Skruetrækkere til TORX®-skruer
Drevprofil Halfmoon
Produkttype Skruetrækkerindsats

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 669935 TX1
EAN/GTIN 4013288112637
Producentnummer 05135220001

Betegnelse

Udførelse:

Klinge i værktøjsstål af høj kvalitet.

Passer til:

Skruetrækkerholder nr. 669931.

Bemærk:

Flere bitklinger under 669933669936.

Downloads og dokumenter

Service- og produktrådgivere

Det kunne også være interessant for dig

Oprette nye sagsnumre

Ændre sagsnummer

Ved hjælp af artikelkoder kan du gemme dine interne numre i eShoppen.

Del dette produkt

eller kopier dette link

Sæt på favoritlisten

    Vælg variant og styktal

    Torx®-profil Stykpris inkl. Moms
    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven