Skruetrækkersortiment Mikro-elektronik i stoftaske ESD 21

Art.-nr.: 669930 21
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
24 styk på lager

Vælg variant og styktal

Antal dele Stykpris inkl. Moms
  • elektrostatisk egenskab: EGB/ESD

Sæt på favoritlisten

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Producentbetegnelse Kraftform Kompakt Micro 21 ESD 1
Antal dele 21
Antal skruetrækkere 20
elektrostatisk egenskab EGB/ESD
Drivprofil Ligekærvskruetrækker; Skruetrækker til Phillips; 6-kant-hoved; Skruetrækkere til TORX®-skruer; Skruetrækker til TORX-PLUS®-skruer; Kuglehoved; Skruetrækker til Microstix®-skruer
Kappe, drejelig ja
Produkttype Skruetrækkere

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 669930 21
EAN/GTIN 4013288194855
Producentnummer 05135973001

Betegnelse

Udførelse:

Ergonomisk opbygget flerkomponentskaft med drejelig kappe, hurtigdrejezone til effektiv skruning og kraftzone. Med hurtigskiftepatron til fastgørelse af 4 mm Halfmoon-bitklinger (nr. 669932 til 669936) hhv. 4 mm HIOS-bitklinger. Klinger i førsteklasses værktøjsstål.
Værktøjsgreb af afledende kunststof, ESD-egnet.

Anvendelse:

Til arbejde på elektroniske komponenter i områder med risiko for statisk elektricitet.
Særligt egnet til japanske skrueprofiler.

Indhold:

Skruetrækkerholder: 1 stk.
Ligekærvklinger nr. 669932: 1 stk. af hver str. 1,5; 2,5
Klinger til Phillips nr. 669933: 1 stk. af hver str. 000; 00; 0
Sekskant-klinger nr. 669934
Topnøgle-blade: 1 stk. i str. 2,5
Klinger til Torx® nr. 669935: 1 stk. af hver str. TX1; TX2 TX3; TX4; TX5
Klinger til Torx Plus® nr. 669936: 1 stk. i hver str. 1IP; 2IP; 3IP; 4IP
Klinger til Torx Plus® IPR med boring: 1 stk. i str. 1IPR
Microstix-klinger: 1 stk. str. m; 00; F; 0

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Reservedele

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven