Skruetrækkerholder med hurtigskiftepatron til 4 mm Halfmoon-/HIOS-bits, ESD

Art.-nr.: 669931
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
23 styk på lager

Vælg variant og styktal

Stykpris inkl. Moms
  • elektrostatisk egenskab: EGB/ESD

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Tilbud

Sæt med prisfordel

Produktdetaljer

Teknisk data

Producentbetegnelse 1013 Kraftform Micro ESD
elektrostatisk egenskab EGB/ESD
Hel længde 130 mm
Adapter Halfmoon bit; HIOS bit
Produkttype Skaft

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 669931
EAN/GTIN 4013288168610
Producentnummer 05300004001

Betegnelse

Udførelse:

Ergonomisk opbygget flerkomponentskaft med drejelig kappe, hurtigdrejezone til effektiv skruning og kraftzone. Med hurtigskiftepatron til fastgørelse af 4 mm Halfmoon-bits (nr. 669932 til 669935) og 4 mm HIOS-bits. Klinger i førsteklasses værktøjsstål.
Værktøjsgreb af afledende kunststof, ESD-egnet.

Anvendelse:

Til arbejde på elektroniske komponenter i områder med risiko for statisk elektricitet.

Passer til:

Elektronikskruetrækkersæt nr. 669630 str. 669930.

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Tilbehør

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven