Klinge til skruer med indvendig sekskant 2

Art.-nr.: 669606 2
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
60 styk på lager

Tilbud

Sæt med prisfordel

Produktdetaljer

Teknisk data

sekskant 2,5 / 3 mm
Klinge-⌀ 3,5 mm
Hel længde 120 mm
Drivprofil Sekskant-skruetrækker
udgang i begge sider ja
Produkttype Skruetrækkerindsats

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 669606 2
EAN/GTIN 7610733269549
Producentnummer 53D.2,5-3-120

Betegnelse

Passer til:

Urmagerskruetrækker-sortimenter nr. 669600 og 669610, moment-sortimenter 659912 50 og 659919.

Downloads og dokumenter

Service- og produktrådgivere

Det kunne også være interessant for dig

Oprette nye sagsnumre

Ændre sagsnummer

Ved hjælp af artikelkoder kan du gemme dine interne numre i eShoppen.

Del dette produkt

eller kopier dette link

Sæt på favoritlisten

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven