Klinge til skruer med indvendig sekskant 1

Art.-nr.: 669606 1
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
165 styk på lager

Vælg variant og styktal

Type Stykpris inkl. Moms

Sæt på favoritlisten

    Del dette produkt

    eller kopier dette link

    Tilbud

    Sæt med prisfordel

    Produktdetaljer

    Teknisk data

    sekskant 1,5 / 2 mm
    Klinge-⌀ 3,5 mm
    Hel længde 120 mm
    Drivprofil Sekskant-skruetrækker
    udgang i begge sider ja
    Produkttype Skruetrækkerindsats

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer 669606 1
    EAN/GTIN 7610733269532
    Producentnummer 53D.1,5-2-120

    Betegnelse

    Passer til:

    Urmagerskruetrækker-sortimenter nr. 669600 og 669610, moment-sortimenter 659912 50 og 659919.

    Downloads og dokumenter

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven