Elektrikerskruetrækker til Pozidriv, med Kraftform-skaft isoleret, Krydskærvstørrelse: 4

Art.-nr.: 668700 4
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
33 styk på lager

Vælg variant og styktal

Krydskærvstørrelse Stykpris inkl. Moms

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Tilbud

Produktdetaljer

Teknisk data

Producentbetegnelse 165 i PZ VDE
Krydskærvstørrelse 4
Standard DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201
Til skrue-⌀ 7,3 − 12,7 mm
Klingelængde 200 mm
Hel længde 312 mm
Klingespids sort
Drivprofil Pozidriv-skruetrækker
Produkttype Skruetrækkere

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 668700 4
EAN/GTIN 4013288029867
Producentnummer 05006168001

Betegnelse

Udførelse:

Skaft og klinge fuldisoleret op til 1000 V iht. DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201. Hver enkelt skruetrækker afprøves enkeltvis i vandbad for spændingsoverslag.
Kraftform-skaftet af slagfast kunststof med integrerede bløde zoner letter overføringen af momentet og skåner dermed hånd og arm.
Klinge af højtlegeret specialstål. Overflade nicromat forkromet, sorte spidser eller kemisk nikkelbelagte lasertip-spidser.

Anvendelse:

Til arbejde med spændinger op til 1000 V.

Downloads og dokumenter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven