Elektrikerskruetrækker til Pozidriv, med Kraftform-skaft isoleret 2

Art.-nr.: 668700 2
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
170 styk på lager

Vælg variant og styktal

Krydskærvstørrelse Stykpris inkl. Moms

Sæt på favoritlisten

    Del dette produkt

    eller kopier dette link

    Tilbud

    Sæt med prisfordel

    Produktdetaljer

    Teknisk data

    Producentbetegnelse 165 i PZ VDE
    Krydskærvstørrelse 2
    Norm DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201
    Til skrue-⌀ 3,1 − 5,2 mm
    Klingelængde 100 mm
    Hel længde 205 mm
    Klingespids Lasertip
    Drivprofil Pozidriv-skruetrækker
    Produkttype Skruetrækkere

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer 668700 2
    EAN/GTIN 4013288191137
    Producentnummer 05006164001

    Betegnelse

    Udførelse:

    Skaft og klinge fuldisoleret op til 1000 V iht. DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201. Hver enkelt skruetrækker afprøves enkeltvis i vandbad for spændingsoverslag.
    Kraftform-skaftet af slagfast kunststof med integrerede bløde zoner letter overføringen af momentet og skåner dermed hånd og arm.
    Klinge af højtlegeret specialstål. Overflade nicromat forkromet, sorte spidser eller kemisk nikkelbelagte lasertip-spidser.

    Anvendelse:

    Til arbejde med spændinger op til 1000 V.

    Downloads og dokumenter

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven