Elektrikerskruetrækker til Phillips isoleret 2

Art.-nr.: 668631 2
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
679 styk på lager

Vælg variant og styktal

Krydskærvstørrelse Stykpris inkl. Moms

Sæt på favoritlisten

    Del dette produkt

    eller kopier dette link

    Tilbud

    Sæt med prisfordel

    Produktdetaljer

    Teknisk data

    Krydskærvstørrelse 2
    Norm DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201
    Til skrue-⌀ 3,1 - 5,2 mm
    Klingelængde 100 mm
    Hel længde 207 mm
    Drivprofil Skruetrækker til Phillips
    Produkttype Skruetrækkere

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer 668631 2
    EAN/GTIN 4062406059811
    Producentnummer 668631 2

    Betegnelse

    Udførelse:

    Skaft og klinge fuldisoleret op til 1000 V iht. DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201. Hver enkelt skruetrækker afprøves enkeltvis i vandbad for spændingsoverslag.
    Hver enkelt skruetrækker afprøves enkeltvis i vandbad for spændingsoverslag.
    Flerkomponentskaft med moment- og komfortoptimeret grebszone. Klinge i højtlegeret værktøjsstål.

    Anvendelse:

    Til arbejde med spændinger op til 1000 V.

    Downloads og dokumenter

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven