{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Producentbetegnelse | 162 i PH VDE | |
Krydskærvstørrelse | 4 | |
Standard | DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201 | |
Til skrue-⌀ | 7,3 − 12,7 mm | |
Klingelængde | 200 mm | |
Hel længde | 312 mm | |
Klingespids | sort | |
Drivprofil | Skruetrækker til Phillips | |
Produkttype | Skruetrækkere |
Artikelnummer | 668600 4 | |
EAN/GTIN | 4013288027818 | |
Producentnummer | 05006158001 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
|||
---|---|---|---|---|
Elektrikerskruetrækker til Phillipsskruer, med Kraftform-skaft isoleret, Krydskærvstørrelse: 4
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
43 styk på lager
142,59 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
338 styk på lager
86,49 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
80 styk på lager
67,20 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
134 styk på lager
72,64 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Drivprofil | Skruetrækker til Phillips | Skruetrækker til Phillips | Skruetrækker til Phillips | Skruetrækker til Phillips |
Til skrue-⌀ | 7,3 − 12,7 mm | 7,3 − 12,7 mm | 7,3 - 12,7 mm | 7,3 - 12,7 mm |
Hel længde | 312 mm | 334 mm | 320 mm | 320 mm |
Klingelængde | 200 mm | 200 mm | 200 mm | 200 mm |
Krydskærvstørrelse | 4 | 4 | 4 | 4 |
Produkttype | Skruetrækkere | Skruetrækkere | Skruetrækkere | Skruetrækkere |