Elektrikerskruetrækker til Phillipsskruer, med Kraftform-skaft isoleret, Krydskærvstørrelse: 2

Art.-nr.: 668600 2
plus moms plus fragt
Individual prices for business customers after login.
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
595 styk på lager

Vælg variant og styktal

Krydskærvstørrelse Stykpris inkl. Moms

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Tilbud

Produktdetaljer

Teknisk data

Producentbetegnelse 162 i PH VDE
Krydskærvstørrelse 2
Standard DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201
Til skrue-⌀ 3,1 − 5,2 mm
Klingelængde 100 mm
Hel længde 205 mm
Klingespids Lasertip
Drivprofil Skruetrækker til Phillips
Produkttype Skruetrækkere

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 668600 2
EAN/GTIN 4013288148711
Producentnummer 05006154001

Betegnelse

Udførelse:

Skaft og klinge fuldisoleret op til 1000 V iht. DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201. Hver enkelt skruetrækker afprøves enkeltvis i vandbad for spændingsoverslag.
Kraftform-skaftet af slagfast kunststof med integrerede bløde zoner letter overføringen af momentet og skåner dermed hånd og arm.
Klinge af højtlegeret specialstål. Overflade nicromat forkromet, sorte spidser eller kemisk nikkelbelagte lasertip-spidser.

Anvendelse:

Til arbejde med spændinger op til 1000 V.

Downloads og dokumenter

Sammenlign med lignende produkter

Denne artikel


Anbefalinger


Elektrikerskruetrækker til Phillipsskruer, med Kraftform-skaft isoleret, Krydskærvstørrelse: 2

Elektrikerskruetrækker til Phillipsskruer, med Kraftform-skaft isoleret, Krydskærvstørrelse: 2

på forespørgsel
Kan leveres med det samme
595 styk på lager
79,42  DKK
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
912 styk på lager
35,61  DKK
plus moms plus fragt
Drivprofil Skruetrækker til Phillips Skruetrækker til Phillips
Til skrue-⌀ 3,1 − 5,2 mm 3,1 - 5,2 mm
Hel længde 205 mm 207 mm
Klingelængde 100 mm 100 mm
Krydskærvstørrelse 2 2
Standard DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201 DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201
Produkttype Skruetrækkere Skruetrækkere

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven