Skruetrækker til Phillipsskruer, med rundstålklinge 1S

Art.-nr.: 668260 1S
plus moms plus fragt
Ønsker du at bestille mere end en artikel? til hurtig indtastning
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
174 styk på lager

Tilbud

Sæt med prisfordel

Produktdetaljer

Teknisk data

Producentbetegnelse 350 PH Stubby
Krydskærvstørrelse 1
Til skrue-⌀ 2,1 − 3 mm
Klingelængde 25 mm
Hel længde 79 mm
Klingespids sort
Drivprofil Skruetrækker til Phillips
Aktiveringssekskant ja
Produkttype Skruetrækkere

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 668260 1S
EAN/GTIN 4013288212160
Producentnummer 05008850001

Betegnelse

Udførelse:

Kraftform-skaftet af slagfast kunststof med integrerede bløde zoner letter overføringen af momentet og skåner dermed hånd og arm.
Wera Lasertip-klinge i højtlegeret specialstål med mikroru spids, kemisk nikkelbelagt. (str. 0; 1S; 2S uden Lasertip, med sort spids).
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
    Krydskærvstørrelse Stykpris inkl. Moms
    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven