Skruetrækker til Phillipsskruer, med rundstålklinge, Krydskærvstørrelse: 0

Art.-nr.: 668260 0
Price per 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
Ønsker du at bestille mere end en artikel? til hurtig indtastning
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
229 styk på lager

Vælg variant og styktal

Krydskærvstørrelse Stykpris inkl. Moms

Disponibel

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Tilbud

Produktdetaljer

Teknisk data

Producentbetegnelse 350 PH
Krydskærvstørrelse 0
Til skrue-⌀ op til 2 mm
Klingelængde 60 mm
Hel længde 141 mm
Klingespids sort
Drivprofil Skruetrækker til Phillips
Produkttype Skruetrækkere

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 668260 0
EAN/GTIN 4013288003591
Producentnummer 05008705001
Producent Wera Werkzeuge GmbH, Korzerter Straße 21-25, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.wera.de

Betegnelse

Udførelse:

Kraftform-skaftet af slagfast kunststof med integrerede bløde zoner letter overføringen af momentet og skåner dermed hånd og arm.
Wera Lasertip-klinge i højtlegeret specialstål med mikroru spids, kemisk nikkelbelagt. (str. 0; 1S; 2S uden Lasertip, med sort spids).

Downloads og dokumenter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven