Skruetrækker til Pozidriv, med „multicraft”-kraftskaft 2

Art.-nr.: 668150 2
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
70 styk på lager

Tilbud

Sæt med prisfordel

Produktdetaljer

Teknisk data

Serie multicraft
Krydskærvstørrelse 2
Til skrue-⌀ 3,1 − 5,2 mm
Klingelængde 100 mm
Hel længde 210 mm
Sekskant til nøglehjælp 10 mm
Drivprofil Pozidriv skruetrækker
Produkttype Skruetrækkere

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 668150 2
EAN/GTIN 7610733089024
Producentnummer 6192.S 2-100

Betegnelse

Udførelse:

″multicraft″-skaft af slagfast plast (cadmiumfrit), ekstra håndterligt, selv med olierede hænder. Klinge af PB Swiss Tools-speciallegering med størst mulig hårdhed ved særligt seje materialer. Forniklet og forkromet overflade, sorte spidser.
Med sekskantet ansats som nøglehjælp.

Downloads og dokumenter

Service- og produktrådgivere

Det kunne også være interessant for dig

Oprette nye sagsnumre

Ændre sagsnummer

Ved hjælp af artikelkoder kan du gemme dine interne numre i eShoppen.

Del dette produkt

eller kopier dette link

Sæt på favoritlisten

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven