• Dear customers, due to maintenance work there may be occasional restrictions tomorrow, 25 January between 07:00 and 15:00. Thank you for your understanding.

Skruetrækker til Pozidriv, med „multicraft”-kraftskaft, Krydskærvstørrelse: 0

Art.-nr.: 668150 0
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
69 styk på lager

Vælg variant og styktal

Krydskærvstørrelse Stykpris inkl. Moms

Disponibel

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Serie multicraft
Krydskærvstørrelse 0
Til skrue-⌀ op til 2 mm
Klingelængde 60 mm
Hel længde 140 mm
Drivprofil Pozidriv skruetrækker
Produkttype Skruetrækkere

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 668150 0
EAN/GTIN 7610733064373
Producentnummer 6192.0-60

Betegnelse

Udførelse:

″multicraft″-skaft af slagfast plast (cadmiumfrit), ekstra håndterligt, selv med olierede hænder. Klinge af PB Swiss Tools-speciallegering med størst mulig hårdhed ved særligt seje materialer. Forniklet og forkromet overflade, sorte spidser.

Downloads og dokumenter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven