Skruetrækker til Phillipsskruer, med kunststofskaft 1

Art.-nr.: 668000 1
plus moms plus fragt
Ønsker du at bestille mere end en artikel? til hurtig indtastning
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
803 styk på lager

Vælg variant og styktal

Krydskærvstørrelse Stykpris inkl. Moms

Sæt på favoritlisten

Del dette produkt

eller kopier dette link

Tilbud

Sæt med prisfordel

Produktdetaljer

Teknisk data

Serie Classic
Krydskærvstørrelse 1
Til skrue-⌀ 2,1 − 3 mm
Klingelængde 80 mm
Hel længde 175 mm
Drivprofil Skruetrækker til Phillips
Produkttype Skruetrækkere

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 668000 1
EAN/GTIN 7610733086481
Producentnummer 190.1-80

Betegnelse

Udførelse:

„Classic”-kraftskaft af transparent, slagfast plast (kadmiumfri). Klinge af PB Swiss Tools-speciallegering med størst mulig hårdhed ved særligt seje materialer. Forniklet og forkromet overflade, sorte spidser.

Anvendelse:

Skruetrækker til Phillipsskruer til skruer med krydskærv iht. DIN ISO 8764-1.

Downloads og dokumenter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven