• Vores lager har lukket mandag den 06.01.2025 pga. helligdag i Sydtyskland. Bemærk venligst, at det eventuelt kan føre til forsinkelser.

Skruetrækker til Phillipsskruer, med kunststofskaft, Krydskærvstørrelse: 0

Art.-nr.: 668000 0
Price per 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
Ønsker du at bestille mere end en artikel? til hurtig indtastning
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
428 styk på lager

Vælg variant og styktal

Krydskærvstørrelse Stykpris inkl. Moms

Disponibel

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Tilbud

Produktdetaljer

Teknisk data

Serie Classic
Krydskærvstørrelse 0
Til skrue-⌀ op til 2 mm
Klingelængde 60 mm
Hel længde 150 mm
Drivprofil Skruetrækker til Phillips
Produkttype Skruetrækkere

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 668000 0
EAN/GTIN 7610733086474
Producentnummer 190.0-60

Betegnelse

Udførelse:

„Classic”-kraftskaft af transparent, slagfast plast (kadmiumfri). Klinge af PB Swiss Tools-speciallegering med størst mulig hårdhed ved særligt seje materialer. Forniklet og forkromet overflade, sorte spidser.

Anvendelse:

Skruetrækker til Phillipsskruer til skruer med krydskærv iht. DIN ISO 8764-1.

Downloads og dokumenter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven