{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Skærbredde b | 3,5 mm | |
Skærtykkelse a | 0,6 mm | |
Klingelængde | 80 mm | |
Hel længde | 173 mm | |
Drivprofil | Ligekærvskruetrækker | |
Produkttype | Skruetrækkere |
Artikelnummer | 664410 3,5 | |
EAN/GTIN | 7610733268221 | |
Producentnummer | 8128.3,5-80 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
|
---|---|---|
![]() ![]() Elektronikskruetrækker til ligekærv, Skærbredde b: 3,5mm
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
28 styk på lager
53,64 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
824 styk på lager
28,76 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Drivprofil | Ligekærvskruetrækker | Ligekærvskruetrækker |
Hel længde | 173 mm | 177 mm |
Klingelængde | 80 mm | 75 mm |
Skærbredde b | 3,5 mm | 3,5 mm |
Skærtykkelse a | 0,6 mm | 0,6 mm |
Produkttype | Skruetrækkere | Skruetrækkere |