Elektronikskruetrækker til ligekærv 2,5 mm

Art.-nr.: 664410 2,5
plus moms plus fragt
Ønsker du at bestille mere end en artikel? til hurtig indtastning
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
94 styk på lager

Vælg variant og styktal

Skærbredde b (mm) Stykpris inkl. Moms

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Tilbud

Produktdetaljer

Teknisk data

Skærbredde b 2,5 mm
Skærtykkelse a 0,4 mm
Klingelængde 80 mm
Hel længde 173 mm
Drivprofil Ligekærvskruetrækker
Produkttype Skruetrækkere

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 664410 2,5
EAN/GTIN 7610733268207
Producentnummer 8128.2,5-80

Betegnelse

Udførelse:

Ergonomisk flerkomponent-skaft med drejelig kappe.
Klinge af PB Swiss Tools-speciallegering med størst mulig hårdhed ved særligt seje materialer. Skærenes mål er meget nøjagtige. Forniklet og forkromet overflade, sort spids.

Downloads og dokumenter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven