Værktøjsvogn med 4 skuffer

Art.-nr.: 6627550
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 uger
{0} styk på lager
Videresendelse af levering
Videresendelse af levering

Ved pladskrævende artikler beregnes de endelige transportomkostninger afhængig af vægt, størrelse og leveringssted, efter afslutning af din ordre. Din faktura kan derfor afvige fra ordrebekræftelsen.
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
Produkttype Værkstedsvogn

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 6627550
EAN/GTIN 4010886662755
Producentnummer 6627550
L-nummer L60160 408

Betegnelse

Beskrivelse:

Korpus:
Dimensioner: H 930 x B 625 x D 400 mm
Helt aflåseligt ved hjælp af metalgitter på begge sider
Arbejdsplatform med overtræk af ABS plast
Vejlbart og let at styre takket være køre-styrhåndtag
Sidevægge med Euro-perforering 10 x 38 mm til fastgørelse af kroge og værktøj
Sikkerhed takket være hælbeskyttelse og allround stødbeskyttelse for personer og omgivelser
Stålplade, korrosionsbestandig og ridsefast pulverlakeret, GEDORE blå
Skuffer:
Central låsning med cylinderlås
4 brede skuffer (B 480 x D 325 x H 45 mm), alle skuffer kan trækkes ud på begge sider
1 opbevaringsrum med stor kapacitet i bunden
Kuglelejede styreskinner, med midter- og endestop
Kan tilpasses med længde- og tværinddelere (fås også enkeltvis)
Støttekapacitet pr. skuffe 20 kg
Stålplade, korrosionsbestandig og ridsefast pulverlakeret, GEDORE blå
GEDORE vogn:
Total belastningskapacitet 300 kg
2 GEDORE tunge hjul med rullelejer (faste hjul Ø 140 mm)
2 GEDORE lette hjul med kuglelejer (drejelige hjul Ø 100 mm), et med totalbremse
GEDORE trapezformede aksler sikrer jævn kørsel, selv ved maksimal belastning: Letløbende, manøvredygtig og retningsstabilitet
Tilbehør:
8 længdeinddelere (LT) og 2 tværinddelere (QT) af galvaniseret stålplade
Optioner:
Optimalt udstyret med GEDORE værktøjsmoduler (nr. 1500 ES/1500 CT)
Udvider efter behov med GEDORE forlængerkiste nr. 1430
Speciale farver og versioner på forespørgsel
Levering uden værktøj og tilbehør

Egenskab:

  • Dimension (L x B x H): 400 mm x 625 mm x 930 mm
  • Antal hjul: 4
  • Antal langsgående skillevægge: 3
  • Antal tværdelere: 2
  • Antal skuffer: 4
  • Arbejdshøjde: 930
  • Udformning: Skuffer kan trækkes ud på begge sider
  • Fast hjuldiameter [2x): 140
  • Farve: RAL 5017
  • Samlet bredde [mm]: 625 mm
  • Samlet højde [mm]: 930 mm
  • Samlet længde [mm]: 400 mm
  • Hjuldiameter med bremser (2x): 100
  • Materiale: Stålplade
  • Overflade: pulverlakeret
  • RAL-farve: Blå
  • Skuffetype:
    • 4x H. x B. x D. = 45 x 480 x 325 mm
    • plus opbevaringsrum med stor kapacitet
    .
  • Statisk bæreevne [kg]: 300 kg
  • Belastningskapacitet pr. skuffe [kg]: 20 kg
  • 1000 V isoleret: ingen
  • Låsbar: ja
  • Individuelt udtrækningsstop: ingen
  • REACH-registrering tilgængelig: ingen
  • VDE-certificeret: ingen

Egnede produkter

Tilbehør

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven