Krydsdeler 80 x 40 mm

Art.-nr.: 5325760
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 uger
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
    Produkttype Hylde

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer 5325760
    EAN/GTIN 4010886532577
    Producentnummer 5325760
    L-nummer L60160 955

    Betegnelse

    Beskrivelse:

    Passer til nr. 1580
    I 3 forskellige længder, der passer til de langsgående skillevægge
    Fremstillet af galvaniseret stålplade.

    Egenskab:

    • Samlet højde [mm]: 40 mm
    • Samlet længde [mm]: 80 mm
    • Materiale: Stålplade
    • 1000 V isoleret: ingen
    • REACH-registrering tilgængelig: ingen
    • VDE-certificeret: ingen

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven