Standardskruetrækker til ligekærv, med kunststofskaft 3,5 mm

Art.-nr.: 662000 3,5
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
852 styk på lager

Vælg variant og styktal

Skærbredde b (mm) Stykpris inkl. Moms

Sæt på favoritlisten

    Del dette produkt

    eller kopier dette link

    Tilbud

    Sæt med prisfordel

    Produktdetaljer

    Teknisk data

    Serie Classic
    Skærbredde b 3,5 mm
    Bitbetegnelse 1
    Skærtykkelse a 0,5 mm
    Klingelængde 90 mm
    Hel længde 180 mm
    Drivprofil Ligekærvskruetrækker
    Produkttype Skruetrækkere

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer 662000 3,5
    EAN/GTIN 7610733085743
    Producentnummer 100.1-90

    Betegnelse

    Udførelse:

    Smedede klinger, hvor skærene er præcist afstemt til skruernes standardiserede skruekærve.
    „Classic”-kraftskaft af transparent, slagfast plast (kadmiumfrit). Klinge af PB Swiss Tools-speciallegering med størst mulig hårdhed ved særligt seje materialer. Med planparallelt, forskudt skær. Forniklet og forkromet overflade, sorte skær.

    Norm:

    Svarende til DIN 5265 form A.

    Bemærk:

    Den bedste standtid for standardskruetrækkere opnås, når skruerne anvendes til de respektive standardiserede skruekærve, som de passer nøjagtigt til (se tabeldelen). Ved at vælge den rigtige skruetrækkerstørrelse undgår man at beskadige skruekærvene.

    Downloads og dokumenter

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven