Standardskruetrækker til ligekærv, med kunststofskaft, Skærbredde b: 2X50mm

Art.-nr.: 662000 2X50
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
343 styk på lager

Vælg variant og styktal

Skærbredde b (mm) Stykpris inkl. Moms

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Serie Classic
Skærbredde b 2 mm
Bitbetegnelse 00
Skærtykkelse a 0,3 mm
Klingelængde 50 mm
Hel længde 125 mm
Drivprofil Ligekærvskruetrækker
Produkttype Skruetrækkere

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 662000 2X50
EAN/GTIN 7610733085712
Producentnummer 140.00-50

Betegnelse

Udførelse:

Smedede klinger, hvor skærene er præcist afstemt til skruernes standardiserede skruekærve.
„Classic”-kraftskaft af transparent, slagfast plast (kadmiumfrit). Klinge af PB Swiss Tools-speciallegering med størst mulig hårdhed ved særligt seje materialer. Med planparallelt, forskudt skær. Forniklet og forkromet overflade, sorte skær.

Norm:

Svarende til DIN 5265 form A.

Bemærk:

Den bedste standtid for standardskruetrækkere opnås, når skruerne anvendes til de respektive standardiserede skruekærve, som de passer nøjagtigt til (se tabeldelen). Ved at vælge den rigtige skruetrækkerstørrelse undgår man at beskadige skruekærvene.

Downloads og dokumenter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven