Arbejdsbord med metalpladerør

Art.-nr.: 6618050
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 uger
{0} styk på lager
Videresendelse af levering
Videresendelse af levering

Ved pladskrævende artikler beregnes de endelige transportomkostninger afhængig af vægt, størrelse og leveringssted, efter afslutning af din ordre. Din faktura kan derfor afvige fra ordrebekræftelsen.
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
Produkttype Sammenklappelig filebænk

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 6618050
EAN/GTIN 4010886661802
Producentnummer 6618050

Betegnelse

Beskrivelse:

Stålplade, korrosionsbestandig og ridsefast pulverlakeret, GEDORE blå
Corpus-arbejdsbord:
Mål: H 900 x B 2000 x D 875 mm
40 mm tykt multiplex-bøgekrydsfinér, overfladen er yderligere beskyttet med linolielak
Stort opbevaringsrum med lamel
Sikkerhed ved hjælp af hælbeskyttelse for personer
Corpus-skab:
Mål: H 890 x B 1810 x D 170 mm
Ruder med cylinderlås
Bagpanel med firkantet perforering 10 x 38 mm til fastgørelse af kroge og værktøj
Ruder Stålplade, korrosionsbestandig og ridsefast pulverlakeret, GEDORE grå
Låger Arbejdsbord:
Særskilt centrallås med cylinderlås til skuffer og lamel
5 brede skuffer (B 480 x D 550 mm) med delvis udtræk (505 mm), aftagelige
Kuglelagrede styreskinner
Individuelt belastbar med længde- og tværinddelere (fås også enkeltvis)
Støttekapacitet pr. skuffe 40 kg
Total bæreevne (arbejdsbænk) 2000 kg
Tilbehør:
85-tals krogsortiment nr. 1500 HS 23
9 længdeinddelere (LT) og 9 tværinddelere (QT) af galvaniseret stålplade
Optioner:
Optimalt udstyr med GEDORE værktøjsmoduler (nr. 1500 ES/1500 CT)
Speciale farver og designs på forespørgsel
Levering uden værktøj og tilbehør

Egenskab:

  • Dimension (L x B x H): 900 mm x 2.000 mm x 875 mm
  • Antal langsgående skillevægge: 3
  • Antal tværdelere: 2
  • Antal skuffer: 5
  • Bordpladetykkelse [mm]: 40 mm
  • Udformning: Arbejdsbænk med lukkeplade af metalplade
  • Farve: GEDORE blå
  • Samlet bredde [mm]: 2.000 mm
  • Samlet højde [mm]: 900 mm
  • Samlet længde [mm]: 875 mm
  • Materiale: Stålplade
  • Overflade: pulverlakeret
  • Skuffetype:
    • 3x type 1, h. = 79 mm
    • 1x type 2, h. = 160 mm
    • 1x type 3, h. = 180 mm
  • Statisk bæreevne [kg]: 2000 kg
  • Belastningskapacitet pr. skuffe [kg]: 40 kg
  • 1000 V isoleret: ingen
  • Låsbar: ja
  • Individuelt udtrækningsstop: ingen
  • REACH-registrering tilgængelig: ingen
  • VDE-certificeret: ingen

Egnede produkter

Tilbehør

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven