Værktøjsskab tomt 890 x 1810 x 170 mm

Art.-nr.: 6617910
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 uger
{0} styk på lager
Videresendelse af levering
Videresendelse af levering

Ved pladskrævende artikler beregnes de endelige transportomkostninger afhængig af vægt, størrelse og leveringssted, efter afslutning af din ordre. Din faktura kan derfor afvige fra ordrebekræftelsen.
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
Produkttype Skabskabinet

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 6617910
EAN/GTIN 4010886661796
Producentnummer 6617910
L-nummer L60160 4911

Betegnelse

Beskrivelse:

Velegnet som arbejdsbænkbeslag
Stålplade, korrosionsbestandig og ridsefast pulverlakeret, GEDORE blå
Korpus:
Mål: H 890 x B 1810 x D 170 mm
Bagpanel med Euro-perforering 10 x 38 mm til fastgørelse af værktøjsholdere
Låge:
Central låsning med cylinderlås
Optioner:
Speciale farver og designs på forespørgsel
Levering uden værktøj og tilbehør

Egenskab:

  • Farve: GEDORE blå
  • Samlet bredde [mm]: 1.810 mm
  • Samlet højde [mm]: 890 mm
  • Samlet længde [mm]: 170 mm
  • Materiale: Stålplade
  • Sammensætning [mm]: Kabinet tomt
  • 1000 V isoleret: ingen
  • REACH-registrering tilgængelig: ingen
  • VDE-certificeret: ingen

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven