Skruetrækker til ligekærv, med træskaft 4,5 mm

Art.-nr.: 660800 4,5
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
302 styk på lager

Vælg variant og styktal

Skærbredde b (mm) Stykpris inkl. Moms

Sæt på favoritlisten

    Del dette produkt

    eller kopier dette link

    Tilbud

    Sæt med prisfordel

    Produktdetaljer

    Teknisk data

    Skærbredde b 4,5 mm
    Skærtykkelse a 0,8 mm
    Klingelængde 90 mm
    Hel længde 192 mm
    Drivprofil Ligekærvskruetrækker
    Produkttype Skruetrækkere

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer 660800 4,5
    EAN/GTIN 4045197373038
    Producentnummer 660800 4,5

    Betegnelse

    Udførelse:

    Skaft af forseglet bøgetræ, med læderslaghætte. Klinge i krom-vanadium-stål, gennemhærdet. Fra str. 5,5 gennemgående klinge med sekskantet ansats til nøglehjælp. Overflade glansforseglet.

    Downloads og dokumenter

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven