Skruetrækker til ligekærv, med træskaft 9 mm

Art.-nr.: 660800 9
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
632 styk på lager

Vælg variant og styktal

Skærbredde b (mm) Stykpris inkl. Moms

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Tilbud

Sæt med prisfordel

Produktdetaljer

Teknisk data

Skærbredde b 9 mm
Skærtykkelse a 1,4 mm
Klingelængde 150 mm
Hel længde 269 mm
Sekskant til nøglehjælp 13 mm
Drivprofil Ligekærvskruetrækker
Produkttype Skruetrækkere

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 660800 9
EAN/GTIN 4045197373069
Producentnummer 660800 9

Betegnelse

Udførelse:

Skaft af forseglet bøgetræ, med læderslaghætte. Klinge i krom-vanadium-stål, gennemhærdet. Fra str. 5,5 gennemgående klinge med sekskantet ansats til nøglehjælp. Overflade glansforseglet.

Downloads og dokumenter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven