Skruetrækker til ligekærv, med kraftskaft 2,5 mm

Art.-nr.: 660701 2,5
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
2.049 styk på lager

Vælg variant og styktal

Skærbredde b (mm) Stykpris inkl. Moms

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Tilbud

Sæt med prisfordel

Produktdetaljer

Teknisk data

Skærbredde b 2,5 mm
Skærtykkelse a 0,4 mm
Klingelængde 75 mm
Hel længde 162 mm
Drivprofil Ligekærvskruetrækker
Produkttype Skruetrækkere

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 660701 2,5
EAN/GTIN 4045197951403
Producentnummer 660701 2,5

Betegnelse

Udførelse:

Flerkomponentskaft med moment- og komfortoptimeret grebszone. Sekskantet klinge af krom-vanadium-stål, forkromet overflade. Chrom-Top-spidser giver optimal rustbeskyttelse.
Fra str. 5,5 med 6-kantet ansats til nøglehjælp.

Downloads og dokumenter

Sammenlign med lignende produkter

Denne artikel


Anbefalinger


Skruetrækker til ligekærv, med kraftskaft  2,5 mm

Skruetrækker til ligekærv, med kraftskaft 2,5 mm

på forespørgsel
Kan leveres med det samme
2.049 styk på lager
20,26  DKK
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
780 styk på lager
23,62  DKK
plus moms plus fragt
Drivprofil Ligekærvskruetrækker Ligekærvskruetrækker
Hel længde 162 162
Klingelængde 75 75
Skærbredde b 2,5 2,5
Skærtykkelse a 0,4 0,4
Produkttype Skruetrækkere Skruetrækkere

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven