Skruetrækker til ligekærv, med kraftskaft 3 mm

Art.-nr.: 660701 3
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
786 styk på lager

Vælg variant og styktal

Skærbredde b (mm) Stykpris inkl. Moms

Sæt på favoritlisten

    Del dette produkt

    eller kopier dette link

    Tilbud

    Sæt med prisfordel

    Produktdetaljer

    Teknisk data

    Skærbredde b 3 mm
    Skærtykkelse a 0,5 mm
    Klingelængde 80 mm
    Hel længde 167 mm
    Drivprofil Ligekærvskruetrækker
    Produkttype Skruetrækkere

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer 660701 3
    EAN/GTIN 4045197951410
    Producentnummer 660701 3

    Betegnelse

    Udførelse:

    Flerkomponentskaft med moment- og komfortoptimeret grebszone. Sekskantet klinge af krom-vanadium-stål, forkromet overflade. Chrom-Top-spidser giver optimal rustbeskyttelse.
    Fra str. 5,5 med 6-kantet ansats til nøglehjælp.

    Downloads og dokumenter

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven