Beskrivelse:
Det perfekte værktøjssæt til alle tilfælde
Udvalgt og sammensat efter kravene til praktisk brug
Huset i en praktisk plastkuffert
Robust følgesvend i bilen, båden eller flyet
Hjælper i hus og gård - overalt, hvor godt værktøj skal være lige ved hånden
Alle 49 dele er velindrettet og fastspændt, Mellemplade sikrer værktøjet permanent i sin rede
Med TOURING bliver reparation og montering en fornøjelse
Polypropylenkuffert, slagfast, modstandsdygtig over for olie og syre, ufølsom over for vejr- og temperaturpåvirkninger, med kontrolværktøjsindsatser
GEDORE vanadiumværktøj, forkromet
Dimensioner: B 437 x D 397 x H 160 mm
Egenskab:
- Opbevaring: kuffert
- Total bredde [mm]: 385 mm
- Total højde [mm]: 100 mm
- Total længde [mm]: 435 mm
- Indhold (antal stk.): 49 stk.
- Indhold i sæt: 7 67 77 87 107 107 117 127 137 137 147 157 177 1919 1019 1119 1219 1319 1319 1419 1519 1719 1919 221993 U-201990-51990-101995PH 42-882150 42150 5.52150 6.52160 PH 12160 PH 24615 38133-180 JC8316-160 JC0513-09142 10 TL106600 H-300WK 1000 L
- Materiale: Polypropylen
- Nominel bredde [mm]: 435 mm