{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Serie | SwissGrip | |
Skærbredde b | 5,5 mm | |
Bitbetegnelse | 3 | |
Skærtykkelse a | 0,8 mm | |
Klingelængde | 120 mm | |
Hel længde | 220 mm | |
Klingespids | sort | |
Drivprofil | Ligekærvskruetrækker | |
Udførelse af skaft | rund | |
Slagkappe | nej | |
Materiale | PB Swiss Tools-speciallegering | |
Materiale, greb | Elastomer | |
Overflade | forniklet og forkromet | |
Aktiveringssekskant | nej | |
gennemgående klinge | nej | |
Produkttype | Skruetrækkere |
Artikelnummer | 660040 5,5 | |
EAN/GTIN | 7610733244478 | |
Producentnummer | 8100.3-120 YE |
Denne artikel |
Anbefalinger |
||
---|---|---|---|
Skruetrækker til ligekærv, med 2K-SwissGrip-skaft, Skærbredde b: 5,5mm
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
323 styk på lager
53,27 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
1.657 styk på lager
34,57 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Efterlevering
0 styk på lager
42,84 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Drivprofil | Ligekærvskruetrækker | Ligekærvskruetrækker | Ligekærvskruetrækker |
Hel længde | 220 mm | 200 mm | 220 mm |
Klingelængde | 120 mm | 100 mm | 120 mm |
Skærbredde b | 5,5 mm | 5,5 mm | 5,5 mm |
Skærtykkelse a | 0,8 mm | 1 mm | 1 mm |
Produkttype | Skruetrækkere | Skruetrækkere | Skruetrækker |