Skruetrækker til ligekærv, med 2K-SwissGrip-skaft, Skærbredde b: 10mm

Art.-nr.: 660040 10
plus moms plus fragt
Ønsker du at bestille mere end en artikel? til hurtig indtastning
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
167 styk på lager

Vælg variant og styktal

Skærbredde b (mm) Stykpris inkl. Moms
  • Materiale: PB Swiss Tools-speciallegering

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Tilbud

Produktdetaljer

Teknisk data

Serie SwissGrip
Skærbredde b 10 mm
Bitbetegnelse 6
Skærtykkelse a 1,6 mm
Klingelængde 180 mm
Hel længde 300 mm
Klingespids sort
Drivprofil Ligekærvskruetrækker
Udførelse af skaft rund
Slagkappe nej
Materiale PB Swiss Tools-speciallegering
Materiale, greb Elastomer
Overflade forniklet og forkromet
Aktiveringssekskant nej
gennemgående klinge nej
Produkttype Skruetrækkere

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 660040 10
EAN/GTIN 7610733244508
Producentnummer 8100.6-180 BL

Betegnelse

Udførelse:

SwissGrip-kraftskaft med hudvenlig kappe af elastomer og en kerne af meget sej og slagfast polypropylen. Det er også muligt at overføre høje drejningsmomenter selv med våde og fedtede hænder. Klinge af PB Swiss Tools-speciallegering med størst mulig hårdhed ved særligt seje materialer. Forniklet og forkromet overflade. Sort spids. Afsatte planparallelle skær med flade- i stedet for linjekontakt af hensyn til højere momentoverførsel.
Greb med farvekodning “Rainbow”, så du hurtigt finder den rigtige udgangsstørrelse.

Fordel:

  • Afsatte planparallelle skær med flade- i stedet for linjekontakt af hensyn til højere momentoverførsel.
  • Ingen Cam-outeffekt.
  • Skær passer perfekt til normerede og ikke-normerede skruekærve.
  • Enden på grebet er glat og gratfrit afrundet, så værktøjet ligger behageligt i hånden.
  • Konveks, ergonomisk form med gribe- og hudvenlig overflade garanterer utrætteligt arbejde og høje drejningsmomenter.
  • Afrulningsbeskyttelse.
  • Mærket med størrelse og symbol for spidsens form.

Anvendelse:

Til reparations- og montagearbejder, til løsning af fastsiddende skruer etc.

Downloads og dokumenter

Sammenlign med lignende produkter

Denne artikel


Anbefalinger


Skruetrækker til ligekærv, med 2K-SwissGrip-skaft, Skærbredde b: 10mm

Skruetrækker til ligekærv, med 2K-SwissGrip-skaft, Skærbredde b: 10mm

på forespørgsel
Kan leveres med det samme
167 styk på lager
95,73  DKK
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
905 styk på lager
63,92  DKK
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Efterlevering
0 styk på lager
96,10  DKK
plus moms plus fragt
Drivprofil Ligekærvskruetrækker Ligekærvskruetrækker Ligekærvskruetrækker
Hel længde 300 mm 295 mm 300 mm
Klingelængde 180 mm 175 mm 180 mm
Skærbredde b 10 mm 10 mm 10 mm
Skærtykkelse a 1,6 mm 1,6 mm 1,6 mm
Produkttype Skruetrækkere Skruetrækkere Skruetrækker

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven