Skruetrækker til ligekærv, med 2K-SwissGrip-skaft 3,5 mm

Art.-nr.: 660040 3,5
plus moms plus fragt
Ønsker du at bestille mere end en artikel? til hurtig indtastning
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
168 styk på lager

Vælg variant og styktal

Skærbredde b (mm) Stykpris inkl. Moms
  • Materiale: PB Swiss Tools-speciallegering

Sæt på favoritlisten

    Del dette produkt

    eller kopier dette link

    Tilbud

    Sæt med prisfordel

    Produktdetaljer

    Teknisk data

    Serie SwissGrip
    Skærbredde b 3,5 mm
    Bitbetegnelse 1
    Skærtykkelse a 0,5 mm
    Klingelængde 90 mm
    Hel længde 180 mm
    Klingespids sort
    Drivprofil Ligekærvskruetrækker
    Udførelse af skaft rund
    Slagkappe nej
    Materiale PB Swiss Tools-speciallegering
    Materiale, greb Elastomer
    Overflade forniklet og forkromet
    Aktiveringssekskant nej
    gennemgående klinge nej
    Produkttype Skruetrækkere

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer 660040 3,5
    EAN/GTIN 7610733249664
    Producentnummer 8100.1-90 GR

    Betegnelse

    Udførelse:

    SwissGrip-kraftskaft med hudvenlig kappe af elastomer og en kerne af meget sej og slagfast polypropylen. Det er også muligt at overføre høje drejningsmomenter selv med våde og fedtede hænder. Klinge af PB Swiss Tools-speciallegering med størst mulig hårdhed ved særligt seje materialer. Forniklet og forkromet overflade. Sort spids. Afsatte planparallelle skær med flade- i stedet for linjekontakt af hensyn til højere momentoverførsel.
    Greb med farvekodning “Rainbow”, så du hurtigt finder den rigtige udgangsstørrelse.

    Fordel:

    • Afsatte planparallelle skær med flade- i stedet for linjekontakt af hensyn til højere momentoverførsel.
    • Ingen Cam-outeffekt.
    • Skær passer perfekt til normerede og ikke-normerede skruekærve.
    • Enden på grebet er glat og gratfrit afrundet, så værktøjet ligger behageligt i hånden.
    • Konveks, ergonomisk form med gribe- og hudvenlig overflade garanterer utrætteligt arbejde og høje drejningsmomenter.
    • Afrulningsbeskyttelse.
    • Mærket med størrelse og symbol for spidsens form.

    Anvendelse:

    Til reparations- og montagearbejder, til løsning af fastsiddende skruer etc.

    Downloads og dokumenter

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven