{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Maks. moment | 1.600 cNm | |
Tilspændingsretning | Højrespænding | |
Målenøjagtighed, moment | ±6 % | |
Testprotokol | Producentens testrapport | |
Samlet længde L | 126 mm | |
Indstillet moment | 10 Nm | |
Indstillet moment | 1.000 cNm | |
Momentområde | 320 cNm - 1.600 cNm | |
Momentområde | 3,2 Nm - 16 Nm | |
Passende skifteklinger | 8 mm | |
Udløsningsindikering | akustisk; akustisk | |
Udløsningsprincip | mekanisk kortvejsudløsning | |
Tilslutningsform | udskiftelig klinge | |
Måleværktøj | Mekanisk | |
Moment, fast indstillet | nej | |
Data, kan logges | nej | |
Indstilling af udløsningsværdi | uden indstillingsskala (kræver testapparat) | |
Feedback | udløsning | |
Reverserbar aflæsning | cNm | |
Målemetode | Drejningsmoment | |
Justeringsmulighed udløsningsværdi | forudindstillet | |
Norm | DIN EN ISO 6789 | |
Produkttype | Momentskruetrækker |
Artikelnummer | 659958 1600 | |
EAN/GTIN | 7610733291755 | |
Producentnummer | 8324.A 10.0 NM |