{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Producentbetegnelse | 300 Hex | |
Tilspændingsretning | Højrespænding | |
Målenøjagtighed, moment | ±10 % | |
Samlet længde L | 175 mm | |
Klingelængde | 65 mm | |
Indstillet moment | 3 Nm | |
Indstillet moment | 300 cNm | |
Udløsningsindikering | akustisk; haptisk | |
Udløsningsprincip | mekanisk glidekobling | |
Tilslutningsform | fast | |
Måleværktøj | Mekanisk | |
Drivprofil | Sekskantskruetrækkere | |
Moment, fast indstillet | ja | |
Data, kan logges | nej | |
Indstilling af udløsningsværdi | forudindstillet | |
Feedback | udløsning | |
Reverserbar aflæsning | cNm | |
Målemetode | Moment | |
Justeringsmulighed udløsningsværdi | ikke justérbar | |
Standard | DIN EN ISO 6789 | |
Vægt | 124 g | |
Produkttype | Momentskruetrækker |
Artikelnummer | 659950 3 | |
EAN/GTIN | 4013288096449 | |
Producentnummer | 05027912001 |