{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Producentbetegnelse | 300 TX | |
Tilspændingsretning | Højrespænding | |
Målenøjagtighed, moment | ±10 % | |
Samlet længde L | 175 mm | |
Klingelængde | 65 mm | |
Indstillet moment | 1,2 Nm | |
Indstillet moment | 120 cNm | |
Udløsningsindikering | akustisk; haptisk | |
Udløsningsprincip | mekanisk glidekobling | |
Tilslutningsform | fast | |
Måleværktøj | Mekanisk | |
Drivprofil | Skruetrækkere til TORX®-skruer | |
Moment, fast indstillet | ja | |
Data, kan logges | nej | |
Indstilling af udløsningsværdi | forudindstillet | |
Feedback | udløsning | |
Reverserbar aflæsning | cNm | |
Målemetode | Moment | |
Justeringsmulighed udløsningsværdi | ikke justérbar | |
Norm | DIN EN ISO 6789 | |
Vægt | 118 g | |
Produkttype | Momentskruetrækker |
Artikelnummer | 659950 TX8 | |
EAN/GTIN | 4013288191328 | |
Producentnummer | 05027932001 |