Momentskruetrækker med skala, Maks. moment: 500cNm

Art.-nr.: 659939 500
plus moms plus fragt
Ønsker du at bestille mere end en artikel? til hurtig indtastning

Tilføje serviceydelse:

  • Tilføjelse af tjenester er kun tilgængelig med JavaScript. Kontakt din kontaktperson.
  • 34,49 DKK /stk.
    Tag hensyn til:

    Bemærk: Skriftstørrelsens læselighed kan hæmmes på grund af tegnantallet.

    Behandlingstid ca. 1-3 arbejdsdage
  • 461,89 DKK /stk.
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
106 styk på lager

Vælg variant og styktal

Maks. moment (cNm) Stykpris inkl. Moms
  • Tilspændingsretning: Højrespænding
  • Målenøjagtighed, moment: ±3
  • Bitholder: F 6,3
  • Testprotokol: Producentens testrapport

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Maks. moment 500 cNm
Tilspændingsretning Højrespænding
Målenøjagtighed, moment ±3 %
Bitholder F 6,3
Testprotokol Producentens testrapport
Samlet længde L 155 mm
Momentområde 100 cNm - 500 cNm
Momentområde 1 Nm - 5 Nm
Skalainddeling 1 delstreg = 5 cNm
33 mm
Display analog
Udløsningsindikering optisk; akustisk
Udløsningsprincip mekanisk glidekobling
Tilslutningsform bitholder 1/4 tomme
Måleværktøj Mekanisk
Data, kan logges nej
Indstilling af udløsningsværdi med indstillingsskala
Feedback udløsning
Reverserbar aflæsning Nm
Målemetode Moment
Justeringsmulighed udløsningsværdi justerbar
Standard DIN EN ISO 6789
Vægt 320 g
Produkttype Momentskruetrækker

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 659939 500
EAN/GTIN 4560138455166
Producentnummer RTD500CN

Betegnelse

Udførelse:

Momentskruetrækker med overdrejningsmomentsikring til forskellige anvendelser fra serieproduktion til vedligeholdelsesarbejde. Med en låsemekanisme, der forhindrer ændring af tilspændingsmomentet under brug. Sekskant-låseformen forhindrer rulning. Kan indstilles efter mikrometerskala.
Profileret letmetalhåndtag.

Funktion:

Når det indstillede moment nås, udløses et signal, der kan høres og mærkes, og skruetrækkeren er omgående klar til brug igen. Ved venstreaktivering er udløsningsmekanismen spærret.

Norm:

Godkendt iht. DIN EN ISO 6789.

Bemærk:

Målenøjagtigheden for drejningsmomentet er først garanteret fra det kalibrerede drejningsmomentområde iht. DIN EN ISO 6789.

Downloads og dokumenter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven