{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Maks. moment | 120 cNm | |
Tilspændingsretning | Højrespænding | |
Målenøjagtighed, moment | ±3 % | |
Bitholder | F 6,3 | |
Testprotokol | Producentens testrapport | |
Samlet længde L | 130 mm | |
Momentområde | 20 cNm - 120 cNm | |
Momentområde | 0,2 Nm - 1,2 Nm | |
Skalainddeling 1 delstreg = | 1 cNm | |
⌀ | 24 mm | |
Display | analog | |
Udløsningsindikering | optisk; akustisk | |
Udløsningsprincip | mekanisk glidekobling | |
Tilslutningsform | bitholder 1/4 tomme | |
Måleværktøj | Mekanisk | |
Data, kan logges | nej | |
Indstilling af udløsningsværdi | med indstillingsskala | |
Feedback | udløsning | |
Reverserbar aflæsning | Nm | |
Målemetode | Moment | |
Justeringsmulighed udløsningsværdi | justerbar | |
Standard | DIN EN ISO 6789 | |
Vægt | 160 g | |
Produkttype | Momentskruetrækker |
Artikelnummer | 659939 120 | |
EAN/GTIN | 4560138455067 | |
Producentnummer | RTD120CN |