Momentskruetrækker med skala 34 cNm

Art.-nr.: 659933 34
plus moms plus fragt
Ønsker du at bestille mere end en artikel? til hurtig indtastning

Tilføje serviceydelse:

  • Tilføjelse af tjenester er kun tilgængelig med JavaScript. Kontakt din kontaktperson.
  • 33,15 DKK /stk.
    Tag hensyn til:

    Bemærk: Skriftstørrelsens læselighed kan hæmmes på grund af tegnantallet.

    Behandlingstid ca. 1-3 arbejdsdage
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
69 styk på lager

Vælg variant og styktal

Maks. moment (cNm) Stykpris inkl. Moms
  • Tilspændingsretning: Højrespænding
  • Målenøjagtighed, moment: ±6
  • Bitholder: D 6,3; F 6,3
  • Testprotokol: Producentens testrapport

Sæt på favoritlisten

    Del dette produkt

    eller kopier dette link

    Produktdetaljer

    Teknisk data

    Producentbetegnelse 7400
    Maks. moment 34 cNm
    Tilspændingsretning Højrespænding
    Målenøjagtighed, moment ±6 %
    Bitholder D 6,3; F 6,3
    Testprotokol Producentens testrapport
    Samlet længde L 142 mm
    Momentområde 10 cNm - 34 cNm
    Momentområde 0,1 Nm - 0,34 Nm
    Skalainddeling 1 delstreg = 1,5 cNm
    Display analog
    Udløsningsindikering akustisk; akustisk
    Udløsningsprincip mekanisk kortvejsudløsning
    Tilslutningsform bitholder 1/4 tomme
    Måleværktøj Mekanisk
    Data, kan logges nej
    Indstilling af udløsningsværdi med indstillingsskala
    Feedback udløsning
    Reverserbar aflæsning cNm
    Målemetode Moment
    Justeringsmulighed udløsningsværdi justerbar
    Norm DIN EN ISO 6789
    Vægt 122 g
    Produkttype Momentskruetrækker

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer 659933 34
    EAN/GTIN 4013288179012
    Producentnummer 05074770001

    Betegnelse

    Udførelse:

    Kraftform-greb med ubesværet overførsel af det nødvendige moment. Med Rapidaptor-hurtigskifteholder til 1/4 tomme bits med C 6,3- og E 6,3-skaft.
    Det ønskede moment indstilles manuelt via mikrometerskala (eller fra str. 600 ved hjælp af det indbyggede hjælpeværktøj eller en gaffelnøgle str. 17).

    Funktion:

    Når det indstillede tilspændingsmoment nås, udløser skruetrækkeren med tydelig lyd, og man mærker et tydeligt klik. Momentet er ubegrænset, når man løsner.

    Norm:

    Godkendt iht. DIN EN ISO 6789.

    Bemærk:

    Målenøjagtigheden for drejningsmomentet er først garanteret fra det kalibrerede drejningsmomentområde iht. DIN EN ISO 6789.
    Rapidaptor friløbskoblingskaft fås via vores eShop (nr. 675035 str. 6,3F).

    Downloads og dokumenter

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven