{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Producentbetegnelse | 7400 | |
Maks. moment | 300 cNm | |
Tilspændingsretning | Højrespænding | |
Målenøjagtighed, moment | ±6 % | |
Bitholder | D 6,3; F 6,3 | |
Testprotokol | Producentens testrapport | |
Samlet længde L | 155 mm | |
Momentområde | 120 cNm - 300 cNm | |
Momentområde | 1,2 Nm - 3 Nm | |
Skalainddeling 1 delstreg = | 10 cNm | |
Display | analog | |
Udløsningsindikering | akustisk; haptisk | |
Udløsningsprincip | mekanisk kortvejsudløsning | |
Tilslutningsform | bitholder 1/4 tomme | |
Måleværktøj | Mekanisk | |
Data, kan logges | nej | |
Indstilling af udløsningsværdi | med indstillingsskala | |
Feedback | udløsning | |
Reverserbar aflæsning | cNm | |
Målemetode | Moment | |
Justeringsmulighed udløsningsværdi | justerbar | |
Standard | DIN EN ISO 6789 | |
Vægt | 122 g | |
Produkttype | Momentskruetrækker |
Artikelnummer | 659933 300 | |
EAN/GTIN | 4013288192158 | |
Producentnummer | 05074701001 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
|
---|---|---|
Momentskruetrækker med skala, Maks. moment: 300cNm
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
178 styk på lager
785,96 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
117 styk på lager
867,09 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Tilspændingsretning | Højrespænding | Højre- og venstrespænding |
Data, kan logges | nej | nej |
Maks. moment | 300 cNm | 300 cNm |
Målemetode | Moment | Moment |
Tilslutningsform | bitholder 1/4 tomme | bitholder 1/4 tomme |
Indstilling af udløsningsværdi | med indstillingsskala | med indstillingsskala |
Justeringsmulighed udløsningsværdi | justerbar | justerbar |