{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Producentbetegnelse | MecaTorque ESD | |
Maks. moment | 200 cNm | |
elektrostatisk egenskab | EGB/ESD | |
Tilspændingsretning | Højrespænding | |
Målenøjagtighed, moment | ±6 % | |
Testprotokol | Producentens testrapport | |
Samlet længde L | 124 mm | |
Momentområde | 40 cNm - 200 cNm | |
Momentområde | 0,4 Nm - 2 Nm | |
Skalainddeling 1 delstreg = | 5 cNm | |
Passende skifteklinger | 6 mm | |
Display | analog | |
Udløsningsindikering | akustisk; haptisk | |
Udløsningsprincip | mekanisk glidekobling | |
Tilslutningsform | udskiftelig klinge | |
Måleværktøj | Mekanisk | |
Moment, fast indstillet | nej | |
Data, kan logges | nej | |
Indstilling af udløsningsværdi | med indstillingsskala | |
Feedback | udløsning | |
Reverserbar aflæsning | Nm | |
Målemetode | Moment | |
Justeringsmulighed udløsningsværdi | justerbar | |
Norm | DIN EN ISO 6789 | |
Vægt | 97 g | |
Produkttype | Momentskruetrækker |
Artikelnummer | 659918 200 | |
EAN/GTIN | 7610733269440 | |
Producentnummer | 8317.A 200 ESD |